ABB - Nullfeszültség kioldó 230V DC kismegszakítókhoz és fi reléhez SN075134 - 2CSS200911R0010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542896708
Sonepar cikkszám
SN075134
Gyártói cikkszám
2CSS200911R0010
Gyártói típuskód
S2C-UA230DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
230-230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem