Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Nyomógomb 0,5mod sárga 16A 1ny 1z IP20 SN009810 - 2CCA703153R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Nyomógomb 0,5mod sárga 16A 1ny 1z IP20 SN009810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612270938841

Sonepar cikkszám

SN009810

Gyártói cikkszám

2CCA703153R0001

Gyártói típuskód

E215-16-11E

Feszültség fajtája:

AC/DC

Jelzőlámpával:

Nem

Lámpafeszültség:

48-48 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

sárga

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0.72 W

Modulszélesség:

0.5

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb 0,5mod sárga 16A 1ny 1z