ABB - Nyomógomb gombafejű moduláris, 40 piros IP54 GT92367 - 1SFA611124R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP54
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500274866
Sonepar cikkszám
GT92367
Gyártói cikkszám
1SFA611124R1001
Gyártói típuskód
MPM1-10R
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP54
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb gombafejű moduláris, 40 piros