Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Nyomógomb kék 16A 1NO+1NC IP20 SN073500 - 2CCA703155R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Nyomógomb kék 16A 1NO+1NC IP20 SN073500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lámpafeszültség - 48-48 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7612270938865

Sonepar cikkszám

SN073500

Gyártói cikkszám

2CCA703155R0001

Gyártói típuskód

E215-16-11G

Lencse színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC/DC

Jelzőlámpával:

Nem

Lámpafeszültség:

48-48 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

kék

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás max. teljesítménye:

0.72 W

Modulszélesség:

0.5

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Nyomógomb kék 16A 1NO+1NC