ABB - Nyomógomb kompakt fehér lapos visszaálló 1NO+1NC IP67 SN026005 - 1SFA619100R3075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500551400
Sonepar cikkszám
SN026005
Gyártói cikkszám
1SFA619100R3075
Gyártói típuskód
CP1-30W-11
Gomb építési formája:
lapos / sima
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0