Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Nyomógomb kompakt nagy teherbírású zöld nem megvilágított 1NO + 1NC IP67 SN122906 - 1SFA619105R1072

ABB
MásolásMásolás
ABB - Nyomógomb kompakt nagy teherbírású zöld nem megvilágított 1NO + 1NC IP67 SN122906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500553916

Sonepar cikkszám

SN122906

Gyártói cikkszám

1SFA619105R1072

Gyártói típuskód

CP6-10G*11

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

300 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP67

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb kompakt nagy teherbírású zöld nem megvilágított 1NO + 1NC IP67