Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Nyomókapcsoló betét sülly 1pol SOLO 10A 250V G68428 - 1413-0-0475

ABB
MásolásMásolás
ABB - Nyomókapcsoló betét sülly 1pol SOLO 10A 250V G68428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68428

Gyártói cikkszám

1413-0-0475

Gyártói típuskód

2020US

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

5010

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló betét sülly 1pol SOLO 10A 250V