ABB - Nyomókapcsoló fk vízm IP44 fehér GT09414 - 1484-0-0138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Világítással - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09414
Gyártói cikkszám
1484-0-0138
Gyártói típuskód
2621WS
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Világítással:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló fk vízm IP44 fehér