ABB - Nyomókapcsoló N kapoccal 10A, 250V AC fehér GT98413 - 3559K-C86345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98413
Gyártói cikkszám
3559K-C86345
Gyártói típuskód
3559K-C86345
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
kerámia
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
88 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
porcelán
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
88 mm
Készülék magassága:
36 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem