ABB - Oldalsó segédérintkező SN098641 - 1SFN010820R3311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
7320500476666
Sonepar cikkszám
SN098641
Gyártói cikkszám
1SFN010820R3311
Gyártói típuskód
CAL19-11B
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Oldalsó segédérintkező