ABB - Összekötő készlet IP55 SN082791 - 2CPX010503R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 150 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617105039
Sonepar cikkszám
SN082791
Gyártói cikkszám
2CPX010503R9999
Gyártói típuskód
TZ608
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
150 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
240 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Összekötő készlet IP55