ABB - OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS túlfeszültség-védő készülék SN177103 - 2CTB815710R0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma IT - Nem
Hálózati forma TN - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3660308524898
Sonepar cikkszám
SN177103
Gyártói cikkszám
2CTB815710R0100
Gyártói típuskód
2CTB815710R0100
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Méret:
2 TE
Távjelzés:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség (IP):
IP20