Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - OVR T1-T2 3N 12.5-275S P TS QS túlfeszültség-védő készülék SN177104 - 2CTB815710R0700

ABB
MásolásMásolás
ABB - OVR T1-T2 3N 12.5-275S P TS QS túlfeszültség-védő készülék SN177104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma IT - Nem

  • Hálózati forma TN - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3660308524928

Sonepar cikkszám

SN177104

Gyártói cikkszám

2CTB815710R0700

Gyártói típuskód

2CTB815710R0700

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védelmi szint L-PE:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Méret:

4 TE

Távjelzés:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Nem

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

OVR T1-T2 3N 12.5-275S P TS QS túlfeszültség-védő készülék