Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Profil OH3 1050 mm SN082841 - 2CPX039213R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Profil OH3 1050 mm SN082841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rendszeres

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1050 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617392132

Sonepar cikkszám

SN082841

Gyártói cikkszám

2CPX039213R9999

Gyártói típuskód

ED13

Kivitel:

rendszeres

Anyag:

acél

Hosszúság:

1050 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

horganyzott

Hordozósín profilmagassága:

20 mm

Magasságegységek száma (HE):

7

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Profil OH3 1050 mm