ABB - Profilkészlet 4 panel szélesség SN011971 - 2CPX046775R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 1000 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - horganyzott
Hordozósín profilmagassága - 47 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617467755
Sonepar cikkszám
SN011971
Gyártói cikkszám
2CPX046775R9999
Gyártói típuskód
RPB4P4
Anyag:
acél
Hosszúság:
1000 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
horganyzott
Hordozósín profilmagassága:
47 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Profilkészlet 4 panel szélesség