ABB - Programozható univerzális termosztát, vezérlőegység, Neotech IP20 GT87208 - 3292M-A10301 03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V
Csatlakozás - 3-vezetékes
Vevővel - Nem
Külső érzékelő - Nem
Klímaberendezéshez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87208
Gyártói cikkszám
3292M-A10301 03
Gyártói típuskód
3292M-A10301 03
Feszültségellátás módja:
230 V
Csatlakozás:
3-vezetékes
Vevővel:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Méréstartomány:
0-50 °C
Óratípus:
heti óra
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Termikus visszavezetéssel:
Igen
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Időjárásfüggő szabályozás:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
PID
Különbség értéke:
0.5-0.5 K
Kijelzővel:
Igen
Állítható különbség:
Igen
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Max. érintkező terhelés:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Optimalizálás:
Nem
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
V
Működtetés:
billentyű
Szélesség:
90 mm
Kapcsoló programok száma:
3
Magasság:
16 mm
Szín:
egyéb
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:
Igen
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Túlóra kapcsoló:
Igen
Óra kivitel:
digitális
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Mélység:
24 mm
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
5 W