Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - QS túlfeszültség levezető, 2+3(C+D) osztály, 1p 20kA IP20 SN106903 - 2CTB803871R1100

ABB
MásolásMásolás
ABB - QS túlfeszültség levezető, 2+3(C+D) osztály, 1p 20kA IP20 SN106903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3660308519603

Sonepar cikkszám

SN106903

Gyártói cikkszám

2CTB803871R1100

Gyártói típuskód

OVRT2T320440P

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

690 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Hálózati forma IT:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

560 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

100 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

125 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

125 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

QS túlfeszültség levezető, 2+3(C+D) osztály, 1p 20kA IP20