ABB - Quick sorkapocs szett SN197733 - 2CPX052457R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérő - 25-25 mm
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197733
Gyártói cikkszám
2CPX052457R9999
Gyártói típuskód
ZK221
Kábelátmérő:
25-25 mm
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-25 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
Quick sorkapocs szett