Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - R412T4 TriLine C szekrény hátfallal, ajtóval, kivágott tetőlemezzel, IP54, 1913x1114x425 SN190484 - 2CPX047064R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - R412T4 TriLine C szekrény hátfallal, ajtóval, kivágott tetőlemezzel, IP54, 1913x1114x425 SN190484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóra állítva

  • Magasság - 1913 mm

  • Szélesség - 1114 mm

  • Fedél kivitel - kivágással

  • Burkolat típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190484

Gyártói cikkszám

2CPX047064R9999

Gyártói típuskód

R412T4

Szerelési mód:

padlóra állítva

Magasság:

1913 mm

Szélesség:

1114 mm

Fedél kivitel:

kivágással

Burkolat típusa:

nincs

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

dupla

Mélység:

425 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

48

Zárral:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Modulok száma:

576

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

313 mm

Sorok száma:

12

Belső mélység:

421 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

196

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Funkciótartás:

nincs

Felület:

porszórt

R412T4 TriLine C szekrény hátfallal, ajtóval, kivágott tetőlemezzel, IP54, 1913x1114x425