ABB - Radio/TV aljzat betét, Átmenő (loop-through) típus, 14 dB csillapítás SX142946 - 2CHU083614A4000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - műhold
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595025313171
Sonepar cikkszám
SX142946
Gyártói cikkszám
2CHU083614A4000
Gyártói típuskód
5011-A3614
Felhasználás:
műhold
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Radio/TV aljzat betét, Átmenő (loop-through) típus, 14 dB csillapítás