ABB - Radio/TV aljzat betét, Átmenő (loop-through) típus, 7 dB csillapítás SX142945 - 2CHU083607A4000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átmenő
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595025319715
Sonepar cikkszám
SX142945
Gyártói cikkszám
2CHU083607A4000
Gyártói típuskód
5011-A3607
Kivitel:
átmenő
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
8 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
egyéb
Kivezetések száma:
2
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
7 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
fémes
Anyag:
fém
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem