Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Radio/TV/SAT aljzat betét, terminál típus SX142947 - 2CHU083303A4000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Radio/TV/SAT aljzat betét, terminál típus SX142947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 2 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 3 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595025313188

Sonepar cikkszám

SX142947

Gyártói cikkszám

2CHU083303A4000

Gyártói típuskód

5011-A3303

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

2 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

3 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

egyéb

Kivezetések száma:

3

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

0 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Felület:

fémes

Anyag:

fém

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Radio/TV/SAT aljzat betét, terminál típus