ABB - RB18 érintésvédelmi burkolat W1/H8 GT95216 - 2CPX045930R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459309
Sonepar cikkszám
GT95216
Gyártói cikkszám
2CPX045930R9999
Gyártói típuskód
RB18
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
155 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; RB18 érintésvédelmi burkolat W1/H8