ABB - RB23F1 kivágott fenéklemez, 2 mező szélesség, 325mm mélység GT94570 - 2CPX045786R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 512 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 212 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457862
Sonepar cikkszám
GT94570
Gyártói cikkszám
2CPX045786R9999
Gyártói típuskód
RB23F1
Szélesség:
512 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
212 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RB23F1 kivágott fenéklemez, 2 mező szélesség, 325mm mélység