ABB - RD13F1 tetőlemez mezőnként 1 kivágással, 1 mező szélesség GT95212 - 2CPX045731R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 360 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 325 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617457312
Sonepar cikkszám
GT95212
Gyártói cikkszám
2CPX045731R9999
Gyártói típuskód
RD13F1
Szélesség:
360 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
325 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RD13F1 tetőlemez mezőnként 1 kivágással, 1 mező szélesség