Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - RD28G zárt tetőlemez 2 mező 825mm mély SN001636 - 2CPX045727R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - RD28G zárt tetőlemez 2 mező  825mm mély SN001636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 610 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Mélység - 825 mm

  • Szín - egyéb

  • Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617457275

Sonepar cikkszám

SN001636

Gyártói cikkszám

2CPX045727R9999

Gyártói típuskód

RD28G

Szélesség:

610 mm

Magasság:

12 mm

Mélység:

825 mm

Szín:

egyéb

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RD28G zárt tetőlemez 2 mező 825mm mély