ABB - Redőnyvezérlő betét, flex SX143246 - 2CKA006400A0096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395292990
Sonepar cikkszám
SX143246
Gyártói cikkszám
2CKA006400A0096
Gyártói típuskód
64831 U-500
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
920 W
Névleges feszültség:
230 V
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm
Redőnyvezérlő betét, flex