ABB - Relé 2 váltó, 8A, tekercs: 230V AC IP67 GT76032 - 1SVR405601R3000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76032
Gyártói cikkszám
1SVR405601R3000
Gyártói típuskód
CR-P230AC2
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
15.7 mm
Védettség (IP):
IP67
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0