Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Relé 220V DC 4váltó é. SN108145 - 1SVR405613R9100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Relé 220V DC 4váltó é. SN108145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Szerelési mód - csatlakozósaruval

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614497926

Sonepar cikkszám

SN108145

Gyártói cikkszám

1SVR405613R9100

Gyártói típuskód

CR-M220DC4L

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Szerelési mód:

csatlakozósaruval

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

4

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

4 A

Relé 220V DC 4váltó é.