Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Relé 220VDC 3morze 10A + LED SN022658 - 1SVR405622R9100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Relé 220VDC 3morze 10A + LED SN022658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Szerelési mód - csatlakozósaruval

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614498763

Sonepar cikkszám

SN022658

Gyártói cikkszám

1SVR405622R9100

Gyártói típuskód

CR-U220DC3L

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Szerelési mód:

csatlakozósaruval

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

3

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 220VDC 3morze 10A + LED