Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Relé 230VAC 4morze IP40 GT26446 - 1SVR405613R3000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Relé 230VAC 4morze IP40 GT26446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614497759

Sonepar cikkszám

GT26446

Gyártói cikkszám

1SVR405613R3000

Gyártói típuskód

CR-M230AC4

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

21.2 mm

Magasság:

27.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

35.6 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 4morze