ABB - Relé aljzat normál GT48808 - 1SVR405651R1100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614528620
Sonepar cikkszám
GT48808
Gyártói cikkszám
1SVR405651R1100
Gyártói típuskód
CR-M2LS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
82 mm
Magasság:
61 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé aljzat normál