ABB - Relé foglalat GT76033 - 1SVR405650R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614528590
Sonepar cikkszám
GT76033
Gyártói cikkszám
1SVR405650R1000
Gyártói típuskód
CR-PSS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
75 mm
Magasság:
42.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé foglalat