ABB - Relé foglalat SN022659 - 1SVR405660R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614528996
Sonepar cikkszám
SN022659
Gyártói cikkszám
1SVR405660R0000
Gyártói típuskód
CR-U3S
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
75 mm
Magasság:
26 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Relé foglalat