ABB - Relé kapcsoló, mozgásérzékelő betéthez, 1x triak SX143230 - 2CHU700001A4000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Nem
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Nem
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624094609
Sonepar cikkszám
SX143230
Gyártói cikkszám
2CHU700001A4000
Gyártói típuskód
3299U-A00001
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Nem
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Nem
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Nem
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Mellékállomás bemenet:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Rendszerszenzorok max. száma:
1
Min. készülékdoboz mélység:
33 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem