Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Relé kapcsoló, mozgásérzékelő betéthez, 2x relé SX143229 - 2CHU700007A4000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Relé kapcsoló, mozgásérzékelő betéthez, 2x relé SX143229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Igen

  • Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Igen

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Névleges feszültség - 230 V

  • 230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624094623

Sonepar cikkszám

SX143229

Gyártói cikkszám

2CHU700007A4000

Gyártói típuskód

3299U-A00007

Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:

Igen

Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:

Igen

Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:

Igen

Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:

Nem

Csak mellékállomásként használható:

Nem

Mellékállomás bemenet:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Rendszerszenzorok max. száma:

1

Min. készülékdoboz mélység:

33 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Relé kapcsoló, mozgásérzékelő betéthez, 2x relé