ABB - RHE Tengellyel hosszabbított forgókaros műkődtető kar fix és dugaszolható T7 megszakítóhoz SN134351 - 1SDA062122R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644646615
Sonepar cikkszám
SN134351
Gyártói cikkszám
1SDA062122R1
Gyártói típuskód
RHE
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
RHE Tengellyel hosszabbított forgókaros műkődtető kar fix és dugaszolható T7 megszakítóhoz