Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - RJ 45-8 CAT 5e, árnyékolatlan SX142948 - 2CHY000056Z0000

ABB
MásolásMásolás
ABB - RJ 45-8 CAT 5e, árnyékolatlan SX142948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Feliratmező - feliratmező nélkül

  • Antibakteriális bevonat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

2823018003416

Sonepar cikkszám

SX142948

Gyártói cikkszám

2CHY000056Z0000

Gyártói típuskód

RJ45C5U

Felhasználás:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Árnyékolt ház:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

RJ 45-8 CAT 5e, árnyékolatlan