ABB - RJ 45-8 CAT 6, árnyékolatlan SX142950 - 2CHY000058Z0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Összeállítás - alapelem
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Feliratmező - feliratmező nélkül
Antibakteriális bevonat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
2823018034106
Sonepar cikkszám
SX142950
Gyártói cikkszám
2CHY000058Z0000
Gyártói típuskód
RJ45C6U
Felhasználás:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
RJ 45-8 CAT 6, árnyékolatlan