ABB - Rögzítőelem SN178021 - 2CPX062493R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 30 mm
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617624936
Sonepar cikkszám
SN178021
Gyártói cikkszám
2CPX062493R9999
Gyártói típuskód
ZX222P2
Szélesség:
50 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Rögzítőelem