ABB - Rögzítőfül a szerelőlaphoz SN011968 - 2CPX046100R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 53 mm
Magasság - 22 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617461005
Sonepar cikkszám
SN011968
Gyártói cikkszám
2CPX046100R9999
Gyártói típuskód
RZ48
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
53 mm
Magasság:
22 mm
Mélység:
80 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Rögzítőfül a szerelőlaphoz