Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - RPT3P4 profilkészlet 3 -as mélység GT94571 - 2CPX046779R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - RPT3P4 profilkészlet 3 -as mélység GT94571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - metrikus

  • Hosszúság - 325 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Hordozósín profilmagassága - 47 mm

  • Fokozatmentes rögzítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617467793

Sonepar cikkszám

GT94571

Gyártói cikkszám

2CPX046779R9999

Gyártói típuskód

RPT3P4

Kivitel:

metrikus

Hosszúság:

325 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Hordozósín profilmagassága:

47 mm

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RPT3P4 profilkészlet 3 -as mélység