Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - RSR13 lábazat W1/D3 100mm GT95215 - 2CPX045885R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - RSR13 lábazat W1/D3 100mm GT95215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 356 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617458852

Sonepar cikkszám

GT95215

Gyártói cikkszám

2CPX045885R9999

Gyártói típuskód

RSR13

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

356 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

325 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

356 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

325 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; RSR13 lábazat W1/D3 100mm