ABB - RSW83P2 oldalfal készlet H8/T3, 1914x325 mm GT94567 - 2CPX045820R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 325 mm
Magasság - 1913 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458203
Sonepar cikkszám
GT94567
Gyártói cikkszám
2CPX045820R9999
Gyártói típuskód
RSW83P2
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
325 mm
Magasság:
1913 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; RSW83P2 oldalfal készlet H8/T3, 1914x325 mm