Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - RTC Sesor solo® ezüst színben 2/4 gang IP20 SN000118 - 6134-0-0261

ABB
MásolásMásolás
ABB - RTC Sesor solo® ezüst színben 2/4 gang IP20 SN000118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - kezeletlen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000118

Gyártói cikkszám

6134-0-0261

Gyártói típuskód

6128/01-84-500

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; RTC Sesor solo® ezüst színben 2/4 gang