Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - RZS44 lábazat W4/D4 100mm SN190485 - 2CPX047049R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - RZS44 lábazat W4/D4 100mm SN190485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1106 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190485

Gyártói cikkszám

2CPX047049R9999

Gyártói típuskód

RZS44

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

1106 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

406 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1106 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

425 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

RZS44 lábazat W4/D4 100mm