ABB - RZUB2 szélességi tartóprofil 2 mező SN001638 - 2CPX045981R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 30 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459811
Sonepar cikkszám
SN001638
Gyártói cikkszám
2CPX045981R9999
Gyártói típuskód
RZUB2
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
30 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
65 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RZUB2 szélességi tartóprofil 2 mező