ABB - RZULH8 magassági profil H10 SN005654 - 2CPX046064R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 2100 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460640
Sonepar cikkszám
SN005654
Gyártói cikkszám
2CPX046064R9999
Gyártói típuskód
RZULH10
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
2100 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
50 mm
Magasságegységek száma (HE):
14
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; RZULH8 magassági profil H10