ABB - RZULH8 magassági profil H8 GT94495 - 2CPX046063R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 1800 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460633
Sonepar cikkszám
GT94495
Gyártói cikkszám
2CPX046063R9999
Gyártói típuskód
RZULH8
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
1800 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
50 mm
Magasságegységek száma (HE):
12
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; RZULH8 magassági profil H8