ABB - S2C-H02L 2 NC segédérintkező (bal oldalra szerelhető, nem sorolható, más segédkontatktussal együtt nem használható) SN077281 - 2CDS200936R0003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 24 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779648844
Sonepar cikkszám
SN077281
Gyártói cikkszám
2CDS200936R0003
Gyártói típuskód
S2C-H02L
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
24 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; S2C-H02L 2 NC segédérintkező (bal oldalra szerelhető, nem sorolható, más segédkontatktussal együtt nem használható)